Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR-Sender 860nm 1A 2.95V 0606


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30128258
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     SFH 4715S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
LED Array
IR-Sender, Typ=SFH 4715S, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Blickwinkel=80 °, Durchlassspannung (Vf)=2.95 V, Durchlassstrom (If)=1 A, Nennleistung=3.4 W, Spitzenwellenlänge=860 nm, Strahlenwinkel=80 °, Strahlstärke=770 mW/sr, Montageart=SMT, Packungs-/Gehäusegrösse=0606
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,350 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,35 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Weitere Suchbegriffe: LED Printmontage, PCB-LED, SMD-Diode, ir led array, smd diode, IR-Sender
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 2,52*
€ 4,03*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 3,09*
€ 6,68*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.