Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR-Sender 860nm 1A 2.95V 0606


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30128261
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     SFH 4716S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
LED Array
IR-Sender, Typ=SFH 4716S, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Blickwinkel=150 °, Durchlassspannung (Vf)=2.95 V, Durchlassstrom (If)=1 A, Nennleistung=3.4 W, Spitzenwellenlänge=860 nm, Strahlenwinkel=150 °, Strahlstärke=280 mW/sr, Montageart=SMT, Packungs-/Gehäusegrösse=0606
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
12 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Weitere Suchbegriffe: LED Printmontage, PCB-LED, ir led array, ir emitter, osram led array, IR-Sender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.