Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kammrelais, 2 Schliesser, 7.6A, 3.7kW, 480VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30128314
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     DRC3R48E440
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Halbleiterschütz
Kammrelais
Kammrelais, Typ=DRC3R48E440, Betriebsspannung, max.=480 VAC, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=46 mm, Höhe=87 mm, Laststrom max.=7.6 A, Länge=96 mm, Schaltleistung=3.7 kW, Steuerspannung max. – AC=30 V, Steuerspannung max. – DC=30 V, Steuerspannung min. – AC=-999, Steuerspannung min. – DC=-999, Anschlussart=Schraubklemme, Kontaktkonfiguration=2 Schliesser, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schaltfunktion=Nulldurchgangsschalten, Schutzart=IP20, Konformität mit Normen=UL Listed, Serien=DRC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
250 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
250 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 128,19*
€ 176,41*
€ 6,90*
ab € 158,19*
€ 216,87*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,41*
€ 209,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,55*
€ 208,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,10*
€ 183,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,87*
€ 162,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,19*
€ 152,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.