| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bild | | | | Bestellen | ![](/p.gif) | |
Haltebügel für Kammrelais, 1393827-2 (1 Angebot) Haltebügel für Kammrelais Typ 1393. Passend zu den beschriebenen Fassungen. Technische Merkmale (Typ, Relaisgröße (Gr.), Relaisausführung (Relais)): 0-1393827-2, Gr. 2, Relais N, P, S |
|
ab € 4,77* pro Stück |
| |
|
|
ab € 53,43* pro 10 Stück |
| |
Halteklammer für Kammrelais, 1393824-8 (1 Angebot) Steckbarer Ring, 1393824-8, AXICOM Zubehör für Relais, SteckBuchsen & Klammern, SteckBuchse, Lötzinn, Erdungsvorsorge, Phenolformaldehyd, SteckBuchse. |
|
ab € 18,39* pro Stück |
| |
Kammrelais, 2 Schliesser, 7.6A, 3.7kW, 480VAC (2 Angebote) Kammrelais, Typ=DRC3R48E440, Betriebsspannung, max.=480 VAC, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=46 mm, Höhe=87 mm, Laststrom max.=7.6 A, Länge=96 mm, Schaltleistung=3.7 kW, Steuerspannung max. – A... |
Sensata Crydom DRC3R48E440 |
ab € 127,64* pro Stück |
| |
|
TE Connectivity V23154Z1034 1393760-2 |
ab € 78,26* pro 10 Stück |
| |
|
TE Connectivity V23079A1005B301... |
ab € 1,49* pro Stück |
| |
Kammrelais, 3 Schliesser, 7.6A, 3.7kW, 480VAC (2 Angebote) Kammrelais, Typ=DRC3P48A420R2, Betriebsspannung, max.=480 VAC, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=46 mm, Höhe=87 mm, Laststrom max.=7.6 A, Länge=96 mm, Schaltleistung=3.7 kW, Steuerspannung max. –... |
Sensata Crydom DRC3P48A420R2 |
ab € 72,75* pro Stück |
| |
|
TE Connectivity V23154D 720F104. |
ab € 95,45* pro Stück |
| |
Kammrelais, 3 Schliesser, 7.6A, 3.7kW, 480VAC (3 Angebote) Kammrelais, Typ=DRC3P48D420R2, Betriebsspannung, max.=480 VAC, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=46 mm, Höhe=87 mm, Laststrom max.=7.6 A, Länge=96 mm, Schaltleistung=3.7 kW, Steuerspannung max. –... |
Sensata Crydom DRC3P48D420R2 |
ab € 74,17* pro Stück |
| |
|
Panasonic Industry HC4EH-240VAC |
ab € 22,91* pro Stück |
| |
Kammrelais, 2 Schliesser / 3 Schliesser, 5A, 2.2kW, 480VAC (2 Angebote) Kammrelais, Typ=DRC3P48D420R, Betriebsspannung, max.=480 VAC, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=45 mm, Höhe=86.7 mm, Laststrom max.=5 A, Laststrom min.=150 mA, Länge=89 mm, Schaltleistung=2.2 kW,... |
Sensata Crydom DRC3P48D420R |
ab € 88,04* pro Stück |
|
Artikel pro Seite: 10 Alle | |
![](/p.gif) Weitere Informationen zum Thema Kammrelais | | ![](/p.gif) | Bei dem Kammrelais werden elektrische Kontakte „über einen Kamm geschoren“
Ein Kammrelais besitzt eine mehr oder weniger große Anzahl von einzelnen Schaltkontakten, die gemeinsam mithilfe eines einzelnen Elektromagneten und eines damit verbundenen Steuerstroms geschaltet werden. Die Bezeichnung Kammrelais entstand aus der räumlichen Anordnung der einzelnen Schaltkontakte und des entsprechenden Betätigungshebels, der durch den Elektromagnet des Relais bewegt wird. Die erhältlichen Kammrelais besitzen im direkten Vergleich zu anderen Bauarten von Relais sehr häufig eine größere Anzahl von einzelnen Schaltkontakten, die meistens als Wechslerkontakte ausgeführt sind.
Anzahlen und Ausführungen der Anschlusskontakte
Bedingt durch ihre meist höhere Anzahl von Schaltkontakten besitzen Kammrelais auch eine zum Teil erhebliche Anzahl von einzelnen Anschlüssen. Daher eignen sich diese Relais auch für recht komplexe Schaltaufgaben sehr gut. Die Verdrahtungen werden natürlich ebenfalls entsprechend komplizierter. Häufig werden Kammrelais in gedruckten Schaltungen eingesetzt, in die sie meistens auch direkt eingelötet werden. Andere Ausführungen besitzen Lötkontakte, an die Anschlussdrähte angelötet werden können. Ein einfacher Wechsel bereits eingesetzter Relais wird durch passende Sockel ermöglicht, die entweder direkt in eine gedruckte Schaltung eingelötet oder auf konventionelle Art und Weise verdrahtet werden können.
Gehäuseformen der Kammrelais
Kammrelais besitzen verschiedene Gehäuseformen, die meistens sehr kompakt gehalten sind. Die erhältlichen Printrelais beispielsweise nehmen auf der Platine nur sehr wenig Platz weg und eignen sich daher auch für sehr kompakte Platinenlayouts. Die unterschiedlichen Ausführungen der Kammrelais haben jedoch alle eins gemeinsam: Sie sind durch das gekapselte Gehäuse vor Staub und Schmutz geschützt, wodurch eine lange Lebensdauer mit einer hohen Anzahl von möglichen Schaltzyklen erreicht wird. Manche der erhältlichen Kammrelais besitzen durchsichtige Staubschutzkappen. Diese ermöglichen es, durch eine einfache Sichtprüfung die mechanische Funktion des Relais zu überprüfen. Dies ist vor allem dann praktisch, wenn das Klicken des Relais durch laute Umgebungsgeräusche nur sehr schwer möglich ist.
Die wichtigsten technischen Eigenschaften der Kammrelais
Wichtig für die richtige Ansteuerung der Relais sind beispielsweise die Anschlusswerte der in den Relais eingesetzten Magnetspulen. Dazu gehören die Spulenspannungen und die Spulenwiderstände. Aus der angegebenen Spulenspannung und dem Spulenwiderstand ergibt sich der Steuerstrom des Relais. Zu beachten ist hierbei auch die Stromart (Gleichstrom DC oder Wechselstrom AC). Die Arbeitsspannungen bzw. Kontaktspannungen der eingesetzten Schaltkontakte sollten keinesfalls überschritten werden. Auch hierbei ist die angegebene Stromart zu berücksichtigen.
|
|