Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz 3 Schliesser 240V 15.5A 7.5kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30129472
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DILM15-10(240V50HZ)
EAN/GTIN:
     4015082900472
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Schütz, Typ=DILM15-10(240V50HZ), Alternative (Alias)=290047, Nennleistung in PS=10, Pole=3, Schaltleistung – AC=7.5 kW, Schaltleistung – DC=-999, Schaltspannung – AC=400 V, Schaltspannung – DC=220 V, Schaltstrom – AC=15.5 A, Schaltstrom – DC=15 A, Spulenspannung – AC=240 V, Spulenspannung – DC=-888, Anschlussart=Schraubklemme, Hilfskontaktkonfiguration=1NO, Kontaktkonfiguration=3 Schliesser, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP20, Serien=DILM15
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
RO
Höhe:
45 mm
Nettogewicht:
258 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
258 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Weitere Suchbegriffe: leistungsschütz eaton, hauptschütz, Schütz
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 32,16*
€ 40,62*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 35,01*
€ 44,49*
€ 5,00*
ab € 38,07*
€ 48,34*
Lager 115
Frei Haus
ab € 36,49*
€ 49,39*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,48*
€ 50,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
276421
ab € 5,07*
Zubehör
Eaton
276427
ab € 7,79*
Zubehör
Eaton
276429
ab € 16,51*
Zubehör
Eaton
281200
ab € 4,62*
Zubehör
Eaton
283108 DILM12-XRL
ab € 7,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.