Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz 3 Schliesser 230V 9A 4kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     115-30129545
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DILM9-32(230V50HZ,240V60HZ)
EAN/GTIN:
     4015082767952
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Schütz, Typ=DILM9-32(230V50HZ,240V60HZ), Alternative (Alias)=276795, Nennleistung in PS=7.5, Pole=3, Schaltleistung – AC=4 kW, Schaltleistung – DC=-999, Schaltspannung – AC=400 V, Schaltspannung – DC=220 V, Schaltstrom – AC=9 A, Schaltstrom – DC=15 A, Spulenspannung – AC=230 V, Spulenspannung – DC=-888, Anschlussart=Schraubklemme, Hilfskontaktkonfiguration=3NO 1NC, Kontaktkonfiguration=3 Schliesser, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP20, Serien=DILM9
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
RO
Höhe:
48 mm
Nettogewicht:
310 g
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
310 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 34,86*
€ 45,02*
Lager 115
Frei Haus
ab € 33,33*
€ 46,24*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 38,16*
€ 49,27*
€ 5,00*
ab € 40,18*
€ 52,21*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,99*
€ 52,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
278431
ab € 28,49*
Zubehör
Eaton
278432
ab € 28,55*
Zubehör
Eaton
281193
ab € 3,68*
Zubehör
Eaton
115949
ab € 7,80*
Zubehör
Eaton
115948
ab € 7,79*
Zubehör
Eaton
101672
ab € 5,42*
Zubehör
Eaton
083094 ETS4-VS3
ab € 44,26*
Zubehör
Eaton
281220 DILM12-XSPVL48
ab € 6,75*
Zubehör
Eaton
281221 DILM12-XSPVL240
ab € 6,74*
Zubehör
Eaton
281196 DILM12-XMV
ab € 4,59*
Zubehör
Eaton
278438 ZB12-4
ab € 28,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.