Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais ETR2 100h 4A 1 Wechsler Anzahl an Funktionen 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30129598
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     ETR2-11
EAN/GTIN:
     4015082626846
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eaton-Zeitanzeige
Eaton-Zeitmodul
Eaton-Zeitrelais
Möller-Zeitmodul
Zeitrelais, Typ=ETR2-11, Alternative (Alias)=262684, Anzahl Zeitbereiche=7, Anzahl an Funktionen=1, Betriebsspannung, max.=240 VAC, Betriebsspannung, min.=24 VAC/VDC, Schaltleistung – AC=-999, Schaltleistung – DC=-999, Schaltspannung – AC=-999, Schaltspannung – DC=-999, Schaltstrom – AC=4 A, Schaltstrom – DC=4 A, Spulenspannung – AC=-999, Spulenspannung – DC=-999, Zeiteinstellung max.=100 h, Zeiteinstellung min.=50 ms, Zeitverzögerung=-999, Anschlussart=Schraubklemme, Betriebsart=Ansprechverzögert, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Schutzart=IP20, Serien=ETR2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
22 mm
Tiefe:
93 mm
Bruttogewicht:
62,8 g
Breite:
63 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 58,84*
€ 72,11*
€ 4,00*
ab € 60,21*
€ 73,62*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 60,65*
€ 73,62*
€ 5,46*
ab € 63,59*
€ 76,63*
Lager 115
7
Frei Haus
ab € 66,70*
€ 84,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,85*
€ 100,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,25*
€ 97,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,88*
€ 89,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,51*
€ 87,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,70*
€ 79,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
SPC10576
ab € 7,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.