Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckergehäuse, Stecker, 37 Anzahl Kontakte, Thermoplast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30129765
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     182926-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CPC-Steckverbinder
Rundstecker (Crimptechnik)
Steckergehäuse
Stiftgehäuse
Rundsteckergehäuse, Typ=182926-1, Anzahl Kontakte=37, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäuseart=Stecker, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Thermoplast, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Stecker, Kopplungsmethode=Mit Gewinde, Montageart=Kabelhalterung, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=UL Listed, Serie=AMP
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
29 g
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
29 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: stiftgehäuse, Rundsteckergehäuse
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 6,0315*
€ 6,7415*
1
€ 4,00*
ab € 4,92*
€ 7,48*
1
€ 8,95*
ab € 5,03*
€ 7,49*
9 Tage
nicht lagernd
100
€ 25,00*
ab € 7,00*
€ 8,60*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 5,48*
€ 9,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1-66400-0
ab € 0,36*
Zubehör
TE Connectivity
206512-5
ab € 6,26*
Zubehör
TE Connectivity
539635-1
ab € 163,54*
Zubehör
TE Connectivity
539668-2
ab € 521,32*
Zubehör
TE Connectivity
163082-1
ab € 0,46*
Zubehör
TE Connectivity
163082-2
ab € 1,23*
Zubehör
TE Connectivity
163086-1
ab € 0,57*
Zubehör
TE Connectivity
163086-2
ab € 1,71*
Zubehör
TE Connectivity
206306-1
ab € 3,92*
Zubehör
TE Connectivity
206306-2
ab € 5,32*
Zubehör
TE Connectivity
66099-3
ab € 0,68*
Zubehör
TE Connectivity
1-66099-5
ab € 3,31*
Zubehör
TE Connectivity
1-66103-8
ab € 4,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.