Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe, Fingerspitzen PU-beschichtet, Polyamid / Polyurethan, Handschuhgrösse S, Weiss


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30130358
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 600-00114
EAN/GTIN:
     653415251798
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Elektrikerhandschuh
Handschuhe, Fingerspitzen PU-beschichtet, Typ=RND 600-00114, Länge=210 mm, ESD-sicher=Ja, Handschuhfarbe=Weiss, Handschuhgrösse=S, Handschuhmaterial=Polyamid Polyurethan, Waschbar=Ja, Oberflächenwiderstand=10 6-8 Ω
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
KR
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
18 g
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
18 g
Breite:
140 mm
MERCATEO_WA_NR:
6116930000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 2,64* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,63*
€ 5,51
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,04*
€ 4,81
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,69*
€ 4,39
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,58*
€ 4,26
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,36*
€ 4,00
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,64*
€ 3,14
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.