Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tantalkondensator 10uF 35V 10% 800mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30131970
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     293D106X9035D2TE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
tantalkondensator 10µf 35v
Tantalkondensator, Typ=293D106X9035D2TE3, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=4.3 mm, Höhe=2.8 mm, Kapazität=10 µF, Leckstrom=3.5 µA, Länge=7.3 mm, Nennspannung DC=35 V, Rippelstrom=430 mA, Toleranz (±)=10 %, Verlustfaktor=6 %, Äquivalenter Vorwiderstand=800 mΩ, Anschlussart=J-Lead, Bauform=2917, Polarität=Polar, Verpackung=Band & Rolle, Grössencode=D, Serien=293D
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532210000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1000
500
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,31*
10
€ 4,00*
ab € 0,36*
€ 0,75*
1
€ 6,90*
ab € 0,247*
€ 0,906*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 0,6266*
€ 1,5185*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,5185*
€ 1,80702
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2885*
€ 1,53332
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0722*
€ 1,27592
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8066*
€ 0,95985
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7866*
€ 0,93605
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7366*
€ 0,87655
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,6266*
€ 0,74565
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,5555* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T491D106K035AT
ab € 0,41*
Ähnlich
Kemet
T491D106K035AT
ab € 0,289*
Ähnlich
Kemet
T491D106K050AT
ab € 0,798*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJD106K035RNJ
ab € 0,349*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJD106K050RNJ
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.