Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Tantalkondensator
>
Artikel
KEMET T491D106K035AT KONDENSATOR, 10æF, 35V, 10%, ROLLE
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2250168
Hersteller:
Kemet
Herst.-Nr.:
T491D106K035AT
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
tantalkondensator kemet 35v
Hersteller-Größencode:
D
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR):
1 ohm
Produktpalette:
T491 Series
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
2917 [Metrisch: 7343]
Rippelstrom:
387 mA
Betriebstemperatur, max.:
125 °C
Kapazitätstoleranz:
± 10%
Ausfallrate:
-
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Kapazität:
10 µF
Qualifikation:
-
Spannung (DC):
35 V
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Produktbreite:
4.3 mm
Produkthöhe:
2.8 mm
Produktlänge:
7.3 mm
RoHS konform: Ja
... >
Kondensatoren
>
Tantalkondensatoren
>
Tantal-Elektrolytkondensatoren, SMD
Weitere Suchbegriffe:
chip-kondensator kemet
,
chip kondensator
,
Bauelemente
,
Kondensatoren
,
Passive
,
SMD
,
Tantal-Elektrolytkondensatoren
,
Tantalkondensatoren
,
KEMET
,
T491D106K035AT
,
2250168
,
225-0168
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,477*
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,617*
€ 0,73423
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,597*
€ 0,71043
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,547*
€ 0,65093
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,517*
€ 0,61523
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,477*
€ 0,56763
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AVX TAJD106K035RNJ Kondensator Braun Planar
KYOCERA AVX
TAJD106K035RNJ
ab € 0,24*
Ähnlich
KYOCERA AVX TAJD106K035RNJ KONDENSATOR, 10æF, 35V, 10%, ROLLE
KYOCERA AVX
TAJD106K035RNJ
ab € 0,36*
Ähnlich
KYOCERA AVX TAJE106K035RNJ KONDENSATOR, 10æF, 35V, 10%, 2917, SMD
KYOCERA AVX
TAJE106K035RNJ
ab € 0,78*
Ähnlich
KYOCERA AVX THJD106K035RJN KONDENSATOR, 10æF, 35V, 10%, 2917, SMD
KYOCERA AVX
THJD106K035RJN
ab € 0,819*
Ähnlich
Tantalkondensator 10uF 35V 10% 800mOhm
Vishay
293D106X9035D2TE3
ab € 0,244*
Ähnlich
VISHAY 293D106X9035D2TE3 KONDENSATOR, 10æF, 35V, 10%, 2917
Vishay
293D106X9035D2TE3
ab € 0,355*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen