Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tantalkondensator 10uF 50V 10% 800mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30131972
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     293D106X9050E2TE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
smd kondensator 10µf 50v
Tantalkondensator, Typ=293D106X9050E2TE3, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=4.3 mm, Höhe=4 mm, Kapazität=10 µF, Leckstrom=5 µA, Länge=7.3 mm, Nennspannung DC=50 V, Rippelstrom=450 mA, Toleranz (±)=10 %, Verlustfaktor=6 %, Äquivalenter Vorwiderstand=800 mΩ, Anschlussart=J-Lead, Bauform=2917, Polarität=Polar, Verpackung=Band & Rolle, Grössencode=E, Serien=293D
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
7 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532210000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
400
400
Frei Haus
ab € 0,986*
€ 1,69*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,03*
€ 1,88*
1
€ 6,90*
ab € 0,62*
€ 2,09*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T491D106K050AT
ab € 0,808*
Ähnlich
Kemet
T491X106K050AT
ab € 0,782*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJE106K050RNJ
ab € 0,82*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJD106K050RNJ
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.