Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Tantalkondensator
>
Artikel
KEMET T491X106K050AT KONDENSATOR, 10æF, 50V, 10%, ROLLE
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2393462
Hersteller:
Kemet
Herst.-Nr.:
T491X106K050AT
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
smd kondensator 10µf 50v
Hersteller-Größencode:
X
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR):
0.7 ohm
Produktpalette:
T491 Series
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
2917 [Metrisch: 7343]
Rippelstrom:
486 mA
Betriebstemperatur, max.:
125 °C
Kapazitätstoleranz:
± 10%
Ausfallrate:
-
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Kapazität:
10 µF
Qualifikation:
-
Spannung (DC):
50 V
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Produktbreite:
4.3 mm
Produkthöhe:
4 mm
Produktlänge:
7.3 mm
RoHS konform: Ja
... >
Kondensatoren
>
Tantalkondensatoren
>
Tantal-Elektrolytkondensatoren, SMD
Weitere Suchbegriffe:
chip-kondensator kemet
,
chip kondensator
,
Bauelemente
,
Kondensatoren
,
Passive
,
SMD
,
Tantal-Elektrolytkondensatoren
,
Tantalkondensatoren
,
KEMET
,
T491X106K050AT
,
2393462
,
239-3462
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,782*
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,951*
€ 1,13169
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,891*
€ 1,06029
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,846*
€ 1,00674
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,812*
€ 0,96628
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,782*
€ 0,93058
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX TAJ Tantalkondensator, Elektrolyt, 10μF, 50V dc SMD, ±10%, Gehäuse 7343-43, +125°C
KYOCERA AVX
TAJE106K050RNJ
ab € 0,82*
Ähnlich
KYOCERA AVX TAJE106K050RNJ KONDENSATOR, 10æF, 50V, 10%, 2917, SMD
KYOCERA AVX
TAJE106K050RNJ
ab € 1,47*
Ähnlich
Tantalkondensator 10uF 50V 10% 800mOhm
Vishay
293D106X9050E2TE3
ab € 0,62*
Ähnlich
VISHAY 293D106X9050E2TE3 KONDENSATOR, 10æF, 50V, 10%, 2917
Vishay
293D106X9050E2TE3
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen