Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tantalkondensator 100uF 10V 10% 900mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30131976
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     293D107X9010C2TE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator, Typ=293D107X9010C2TE3, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=3.2 mm, Höhe=2.5 mm, Kapazität=100 µF, Leckstrom=10 µA, Länge=6 mm, Nennspannung DC=10 V, Rippelstrom=350 mA, Toleranz (±)=10 %, Verlustfaktor=8 %, Äquivalenter Vorwiderstand=900 mΩ, Anschlussart=J-Lead, Bauform=2412, Polarität=Polar, Verpackung=Band & Rolle, Grössencode=C, Serien=293D
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
13 g
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
13 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532210000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,29*
10
€ 4,00*
ab € 0,19*
€ 0,36*
1 Tag
4000
500
Frei Haus
ab € 0,229*
€ 0,382*
5
€ 6,90*
ab € 0,16*
€ 0,479*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,3441*
€ 0,6479*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6479*
€ 0,771
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5966*
€ 0,70995
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,5441*
€ 0,64748
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4941*
€ 0,58798
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4841*
€ 0,57608
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4241*
€ 0,50468
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4141*
€ 0,49278
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3441*
€ 0,40948
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T491C107K010AT
ab € 0,221*
Ähnlich
Kemet
T494C107K010AT
ab € 0,67*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJC107K010RNJ
ab € 0,17*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TPSC107K010R0200
ab € 0,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.