Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckerleiste 2x Steckdose Typ F (CEE 7/3) mit Schutzkontakt / USB-A-Buchse - Schutzkontaktstecker Typ F (CEE 7/7) Weiss 1.4m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30133001
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P3125
EAN/GTIN:
     4250569404504
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Steckerleiste, Typ=P3125, Alternative (Alias)=PeakTech 3125, Anzahl der Ausgänge=2, Breite=100 mm, Gewicht=400 g, Höhe=60 mm, Kabellänge=1.4 m, Länge=-999, Nennspannung=230 V, Nennstrom=16 A, Tiefe=120 mm, Befestigungsmethode=Standalone, Integrierter Schalter=Nein, Steckdosenfarbe=Weiss, Steckverbindung Ausgang=Steckdose Typ F (CEE 7/3) mit Schutzkontakt USB-A-Buchse, Steckverbindung Eingang=Schutzkontaktstecker Typ F (CEE 7/7)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
75 mm
Nettogewicht:
0,470 g
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
0,47 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 10,40*
€ 15,72*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 10,63*
€ 15,75*
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 11,60*
€ 16,32*
€ 6,90*
ab € 11,39*
€ 16,44*
€ 3,50*
ab € 22,59*
€ 30,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 10,63* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.