Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehradriges Kabel PVC 2x2x0.23mm² Verzinntes Kupfer Grau 30m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30134050
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     5472C SL005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Mehradriges Kabel, Typ=5472C SL005, Adern=4, Elektrische Kapazität=-999, Manteldurchmesser=5.4 mm, Nennspannung max.=300 V, Originalverpackung=30 m, Paare=2, Querschnitt=0.23 mm², Querschnitt AWG=24 AWG, Temperaturbereich max.=80 °C, Temperaturbereich min.=-20 °C, Abgeschirmt=Abgeschirmt, Farbe Ummantelung=Grau, Halogenfrei=Nein, Isoliermaterial=PVC, Kabeltyp=Datenkabel, Leitermaterial=Verzinntes Kupfer, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
110 mm
Nettogewicht:
1145 g
Tiefe:
165 mm
Bruttogewicht:
1145 g
Breite:
165 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
86
€ 14,99*
ab € 22,35*
€ 28,94*
€ 6,90*
ab € 26,84*
€ 42,50*
€ 8,95*
ab € 31,27*
€ 43,79*
Lager 115
Frei Haus
ab € 32,84*
€ 46,55*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 46,55*
€ 55,39
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 45,37*
€ 53,99
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 41,12*
€ 48,93
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 37,31*
€ 44,40
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 36,90*
€ 43,91
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 32,84*
€ 39,08
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 1,09467* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
2233D-160
ab € 17,59*
Zubehör
C.K Tools
330012
ab € 22,64*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,28*
Zubehör
Alpha Wire
F6212 BK072
ab € 46,13*
Zubehör
Alpha Wire
1234 SV005
ab € 254,07*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,82*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,47*
Zubehör
Würth Elektronik
3003308A
ab € 50,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.