Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN-Schienen-Stromversorgung, 80%, 5V, 2.4A, 12W, Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30134159
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HDR-15-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
DIN-Schienen-Stromversorgung, Typ=HDR-15-5, Ausgangsnennspannung 1=5 V, Ausgangsnennspannung 2=-888, Ausgangsnennspannung 3=-888, Ausgangsspannung 1=5 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=2.4 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Breite=17.5 mm, Effizienz=80 %, Eingangsspannung, max.=264 VAC, Eingangsspannung, min.=85 VAC, Höhe=90 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=1166000 h, Nennleistung=12 W, Nennleistung (VA)=-999, Tiefe=54.5 mm, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=80 mV, Anschlussart=Schraubklemme, Ausgangstyp=Einstellbar, Eingangsnennspannung=100 ... 240 VAC 120 ... 370 VDC, Konformität mit Normen=LPS UL Recognized UL Listed EN RoHS EAC AS/NZS 60950-1 IEC 60950-1 CE, Serie=HDR-15
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
80 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
80 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
350
€ 6,90*
ab € 8,27*
€ 12,08*
€ 4,00*
ab € 8,67*
€ 12,08*
€ 8,95*
ab € 8,71*
€ 12,52*
4 Tage
10
€ 6,00*
ab € 9,66*
€ 13,47*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 8,96*
€ 13,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3030923
ab € 983,96*
Zubehör
Multicomp
MP780052
ab € 17,38*
Zubehör
Pro Elec
T203
ab € 2,50*
Zubehör
RS Pro
467400
ab € 29,72*
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 20,56*
Zubehör
RS Pro
7424138
ab € 32,22*
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 34,19*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 30,45*
Zubehör
RS Pro
467422
ab € 55,19*
Zubehör
RS Pro
467399
ab € 17,87*
Zubehör
Socket & See
SOK32
ab € 26,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.