Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN-Schienen-Stromversorgung, 88%, 12V, 2A, 24W, Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30134160
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HDR-30-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
DIN-Schienen-Stromversorgung, Typ=HDR-30-12, Ausgangsnennspannung 1=12 V, Ausgangsnennspannung 2=-888, Ausgangsnennspannung 3=-888, Ausgangsspannung 1=12 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=2 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Breite=35 mm, Effizienz=88 %, Eingangsspannung, max.=264 VAC, Eingangsspannung, min.=85 VAC, Höhe=90 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=968100 h, Nennleistung=24 W, Nennleistung (VA)=-999, Tiefe=54.5 mm, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=120 mV, Anschlussart=Schraubklemme, Ausgangstyp=Einstellbar, Eingangsnennspannung=100 ... 240 VAC 120 ... 370 VDC, Konformität mit Normen=LPS UL Recognized UL Listed EN 61558 RoHS EAC AS/NZS 60950-1 IEC 60950-1 CE, Serie=HDR-30
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
141 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
141 g
Breite:
67 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,76*
€ 14,33*
10 Tage
350
€ 6,90*
ab € 9,78*
€ 14,36*
€ 8,95*
ab € 10,38*
€ 14,98*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 10,77*
€ 16,57*
5 Tage
20
€ 6,00*
ab € 12,35*
€ 17,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467400
ab € 29,81*
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 20,66*
Zubehör
RS Pro
7424138
ab € 32,25*
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 34,19*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 30,60*
Zubehör
RS Pro
467422
ab € 55,21*
Zubehör
RS Pro
467399
ab € 18,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.