Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkern-Drossel WE-CMBNC 2.5mH, 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30135799
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7448025003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Netzdrossel
Ringkerndrossel
netzdrossel
Ringkern-Drossel WE-CMBNC, Typ=7448025003, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=14 mm, Höhe=22 mm, Induktivität=2.5 mH, Isolationsspannung=1.5 kV, Länge=18 mm, Maximaler DC-Widerstand=15 mΩ, Nennstrom=5 A, Pins=4, Anschlussart=Löten, Montageart=Durchsteckmontage, Serien=WE-CMBNC, Toleranz=-30 ... 50 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
18 mm
Nettogewicht:
7 g
Tiefe:
26 mm
Bruttogewicht:
7 g
Breite:
14 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: Ringkern-Drossel WE-CMBNC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40
Frei Haus
ab € 4,76*
€ 6,18*
1 Tag
99
1
€ 14,99*
ab € 4,95*
€ 12,80*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 9,16*
€ 17,21*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
SCF-05-350
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.