Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreiphasige Ringkern-Drossel WE-TPB 2.7mH, 11A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30135804
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744833027110
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Netzdrossel
Ringkerndrossel
netzdrossel
Dreiphasige Ringkern-Drossel WE-TPB, Typ=744833027110, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=47 mm, Höhe=39 mm, Induktivität=2.7 mH, Isolationsspannung=2.5 kV, Länge=-999, Maximaler DC-Widerstand=18 mΩ, Nennstrom=11 A, Pins=6, Anschlussart=Löten, Montageart=Durchsteckmontage, Serien=WE-TPB, Toleranz=±30 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
47 mm
Nettogewicht:
155 g
Tiefe:
39 mm
Bruttogewicht:
155 g
Breite:
47 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: Dreiphasige Ringkern-Drossel WE-TPB
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9
Frei Haus
ab € 11,17*
€ 15,11*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 16,34*
€ 24,67*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 12,09*
€ 28,67*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
SC-10-S30JH
ab € 5,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.