Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensorkabel, Schwarz, Abgewinkelt, 4A, 22AWG, 5m, M12-Stecker - Pigtail, Leiter - 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30135976
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     120065-2289
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel
Sensorkabel, Typ=120065-2289, Anschluss A, Leuchtdioden=0, Anschluss A, Stifte=4, Anschluss B, Leuchtdioden=0, Anschluss B, Stifte=0, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Leiter=4, Länge=5 m, Nennspannung=250 V, Nennstrom=4 A, Querschnitt (AWG)=22 AWG, Abschirmung=Ungeschirmt, Ausrichtung des Steckverbinders=Abgewinkelt, Farbe Sensorkabel=Schwarz, Kontaktmaterial=Messing, vernickelt, Schutzart=IP67, Steckverbinder A=M12-Stecker, Steckverbinder B=Pigtail, Stopfenmaterial=TPU, Ummantelung=TPU, Konformität mit Normen=EU, RoHS UL Listed, Serie=Brad Micro-Change
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
250 g
Tiefe:
305 mm
Bruttogewicht:
250 g
Breite:
305 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 9,25*
€ 16,74*
€ 8,95*
ab € 14,64*
€ 21,67*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 20,03*
€ 28,50*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.