Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: M12; Stecker; PIN: 4; männlich; 5m; IP67; 250V; 4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: M12; Stecker; PIN: 4; männlich; 5m; IP67; 250V; 4A
Steckverbinder: M12; Stecker; PIN: 4; männlich; 5m; IP67; 250V; 4A
Artikel-Nr.:
     2805-MX-120065-2289
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     1200652289
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel 5m
Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Typ: M12
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 0,25kV
Betriebstemperatur: -40...80°C
Nennstrom: 4A
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Serie: Micro-Change
Steckverbinder-Variante: mit Knickschutz;mit Leitung
Leitungsquerschnitt: 0,34mm2
Sperrsystem: Außengewinde;geschraubt
Leitungslänge: 5m
Polarisierung: Code A - DeviceNet / CANopen
Material für Leitungsisolation: Polyurethan thermoplastisch TPE-U
Elektrische Montage: Leitungen
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Engineering PN: 804007B30M050
Weitere Suchbegriffe: sensorkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 9,18*
€ 16,73*
€ 8,95*
ab € 14,63*
€ 21,74*
€ 5,95*
ab € 20,02*
€ 28,58*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.