Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitstür-Verriegelungsschalter, 3 Öffner / 2 Öffner, IP67, Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30136825
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D4NL2HFGB
EAN/GTIN:
     4536854898808
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnetische Sicherheitsschalter
Magnetschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
Verriegelungsschalter
Sicherheitstür-Verriegelungsschalter, Typ=D4NL2HFGB, Anzahl Kopfrichtungen=4, Breite=88.5 mm, Höhe=95 mm, Schaltspannung – AC=240 V, Schaltspannung – DC=250 V, Schaltstrom – AC=3 A, Schaltstrom – DC=270 mA, Tiefe=35.5 mm, Anschlussart=Schraubklemme, Art des Betätigers=Schlüssel, Art des Schalters=Sicherheitstürschalter, Gehäusematerial=-999, Kontaktkonfiguration=3 Öffner 2 Öffner, Lebensdauer – elektrisch=500000 Zyklen, Lebensdauer – mechanisch=1 Million Zyklen, Schlosstyp=Magnetverriegelung, Schutzart=IP67, Serien=D4NL
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
426 g
Tiefe:
123 mm
Bruttogewicht:
426 g
Breite:
95 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501590
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 117,35*
€ 134,71*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 120,30*
€ 138,57*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 117,31*
€ 138,97*
Frei Haus
ab € 140,76*
€ 161,66*
Lager 115
Frei Haus
ab € 287,96*
€ 320,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,90*
€ 381,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,79*
€ 378,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,01*
€ 367,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,38*
€ 361,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,96*
€ 342,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
D4DS-K2
ab € 3,43*
Zubehör
Omron
D4DS-K1
ab € 3,43*
Zubehör
Omron
D4DS-K5
ab € 17,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.