Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz 3 Schliesser 24V 22A 11kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30137247
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     J7KN22D0124
EAN/GTIN:
     4548583136458
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Motorschütz
Schütz, Typ=J7KN22D0124, Nennleistung in PS=15, Pole=3, Schaltleistung – AC=11 kW, Schaltleistung – DC=-999, Schaltspannung – AC=690 V, Schaltspannung – DC=220 V, Schaltstrom – AC=22 A, Schaltstrom – DC=2.5 A, Spulenspannung – AC=24 V, Spulenspannung – DC=-888, Anschlussart=Schraubklemme, Hilfskontaktkonfiguration=1NC, Kontaktkonfiguration=3 Schliesser, Montageart=DIN-Schienenmontage Verschraubung, Serien=J7KN
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AT
Höhe:
47 mm
Nettogewicht:
249 g
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
249 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Weitere Suchbegriffe: Schaltschütz, hauptschütz, Schütz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 41,70*
€ 56,64*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 45,15*
€ 60,73*
66 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 46,93*
€ 62,18*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,33*
€ 78,12*
Lager 115
Frei Haus
ab € 65,25*
€ 83,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,04*
€ 98,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,27*
€ 96,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,98*
€ 93,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,10*
€ 88,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,50*
€ 85,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,25*
€ 77,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.