Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter BA, 25A, 1 Wechsler, 3.9N, Nachlauf-Stössel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30138654
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     BE-2RB-A4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 250v
Mikroschalter, Typ=BE-2RB-A4, Betätigungskraft=3.9 N, Breite=17.8 mm, Höhe=25.4 mm, Kontaktspannung – AC=250 V, Kontaktspannung – DC=-999, Kontaktstrom – AC=25 A, Kontaktstrom – DC=-999, Länge=50.8 mm, Anschlussart=Schraube, Art des Betätigers=Nachlauf-Stössel, Art des Mikroschalters=Sprungkontakt, Gehäusematerial=Allzweck-Phenol, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Schaltfunktion=EIN-(EIN) ()=tastend, Konformität mit Normen=UL Listed CE CSA ENEC, Serien=BA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
26 mm
Nettogewicht:
35,340 g
Tiefe:
49 mm
Bruttogewicht:
35,34 g
Breite:
17 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536500700
Weitere Suchbegriffe: microschalter, honeywell microschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 16,62*
€ 26,67*
€ 6,90*
ab € 17,79*
€ 35,78*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 24,78*
€ 37,83*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.