Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-stellige 7-Segment-Anzeige FeatherWing gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30139127
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     3110
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
4-stellige 7-Segment-Anzeige FeatherWing gelb, Typ=3110, Breite=51 mm, Gewicht=14 g, Höhe=18 mm, Länge=23 mm, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=4.5 V, Inhalt=LED Backpack FeatherWing PCB, 2x 16-Pin Headers, Yellow 4-Digit 7-Segment Display, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=Adafruit-Displays, Produktart=Entwicklungsboard, Schnittstellen=I²C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
23 g
Tiefe:
111 mm
Bruttogewicht:
23 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, 7-Segment-Anzeige, LED-Anzeige, led anzeige, 4-stellige 7-Segment-Anzeige FeatherWing gelb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.