Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anzeige-Bausatz 8 x 16 gelbe LED-Matrix FeatherWing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30139139
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     3154
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array gelb
Anzeige-Bausatz 8 x 16 gelbe LED-Matrix FeatherWing, Typ=3154, Breite=51 mm, Gewicht=6 g, Höhe=5 mm, Länge=23 mm, Speichergrösse=-999, Inhalt=16x8 LED FeatherWing PCB, 2x Square 8x8 LED Matrices, 2x 16-Pin Headers, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Adafruit-LEDs, Produktart=LED-Block, Schnittstellen=I²C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
26 mm
Nettogewicht:
25,500 g
Tiefe:
165 mm
Bruttogewicht:
25,5 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: led array, Anzeige-Bausatz 8 x 16 gelbe LED-Matrix FeatherWing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.