Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUZZAH32 ESP32 Feather Board


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30139153
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     3405
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
HUZZAH32 ESP32 Feather Board, Typ=3405, Breite=51 mm, Frequenz=240 MHz, Gewicht=6.8 g, Höhe=7.3 mm, Länge=23 mm, Programmspeicher=520 kB, Speichergrösse=4 MB, Konnektivität, drahtlos=Wi-Fi Bluetooth, Name der Produktfamilie=Entwicklungsboard, Produktart=Entwicklungsboard, Schnittstellen=SPI I²C PWM SD-Karte, Speicher-Typ=Flash
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
10 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
10 g
Breite:
36 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, HUZZAH32 ESP32 Feather Board
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.