Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schottky-Diode, 500mA, 40V, SOD-123


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30139270
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     B0540W RHG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
Schottky-Diode, Typ=B0540W RHG, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (Vf)=510 mV, Kapazität=170 pF, Leistungsverteilung (PV)=-999, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=500 mA, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=5.5 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrspannung max. (Vrrm)=40 V, Sperrstrom max.=20 µA, Thermischer Widerstand=244 W/°C, Bauform=SOD-123, Konfiguration=Einfach, Montageart=SMT, Verpackung=Rollenware
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0,003 g
Tiefe:
3 mm
Bruttogewicht:
0,003 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: smd diode, Schottky-Diode
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0607*
€ 0,0814*
25
€ 4,00*
ab € 0,08*
€ 0,10*
1 Tag
99
20
Frei Haus
ab € 0,0811*
€ 0,1555*
1
€ 6,90*
ab € 0,057*
€ 0,4366*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,1954*
€ 0,5191*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,5191*
€ 0,61773
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3945*
€ 0,46946
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3345*
€ 0,39806
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2754*
€ 0,32773
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2454*
€ 0,29203
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2354*
€ 0,28013
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1954*
€ 0,23253
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,191* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.