Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SOD123; SMD; 40V; 0,5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SOD123; SMD; 40V; 0,5A
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SOD123; SMD; 40V; 0,5A
Artikel-Nr.:
     2805-B0540W-RHG
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     B0540W RHG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
Hersteller: TAIWAN SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123
Fassungsvermögen: 170pF
Rückspannung max.: 40V
Vorwärtsspannung max.: 0,62V
Vorwärtsstrom: 0,5A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 5,5A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
#Werbeaktionen: aac_202202
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0627*
€ 0,0812*
25
€ 4,00*
ab € 0,0627*
€ 0,1033*
1 Tag
99
20
Frei Haus
ab € 0,083*
€ 0,1549*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0586*
€ 0,4349*
10
€ 5,95*
ab € 0,1954*
€ 0,5191*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4349*
€ 0,51753
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2613*
€ 0,31095
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2286*
€ 0,27203
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1287*
€ 0,15315
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0858*
€ 0,1021
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0744*
€ 0,08854
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0586*
€ 0,06973
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.