Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz 3 Schliesser 24V 7A 3kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30139489
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT2015-1JB41
EAN/GTIN:
     4011209846074
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Schütz, Typ=3RT2015-1JB41, Nennleistung in PS=5, Pole=3, Schaltleistung – AC=3 kW, Schaltleistung – DC=-999, Schaltspannung – AC=400 V, Schaltspannung – DC=600 V, Schaltstrom – AC=7 A, Schaltstrom – DC=700 mA, Spulenspannung – AC=-888, Spulenspannung – DC=24 V, Anschlussart=Schraubklemme, Hilfskontaktkonfiguration=1NO, Kontaktkonfiguration=3 Schliesser, Montageart=DIN-Schienenmontage Verschraubung, Recycelte Materialien=Kohlenstoffarme Produktion, Schutzart=IP20, Serien=SIRIUS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
299 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
299 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Weitere Suchbegriffe: hauptschütz siemens, hauptschütz, Schütz
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 22,52*
€ 29,75*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 23,97*
€ 31,43*
€ 8,95*
ab € 26,82*
€ 35,35*
€ 5,00*
ab € 30,92*
€ 39,14*
Lager 115
Frei Haus
ab € 37,91*
€ 47,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RA29133K
ab € 6,48*
Zubehör
Siemens
3RT29162BE01
ab € 56,20*
Zubehör
Siemens
3RT29162BK01
ab € 56,13*
Zubehör
Siemens
3RT29164MC00
ab € 3,10*
Zubehör
Siemens
3RT29161PB1
ab € 19,96*
Zubehör
Siemens
3RT29161PB2
ab € 19,94*
Zubehör
Siemens
3RT29161PB3
ab € 19,98*
Zubehör
Siemens
3RT29161PA1
ab € 22,35*
Zubehör
Siemens
3RT29161PA2
ab € 22,52*
Zubehör
Siemens
3RT29161PA3
ab € 22,32*
Zubehör
Siemens
3RA28160EW20
ab € 74,02*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB20
ab € 0,11083*
Zubehör
Siemens
3RH29141GP11
ab € 28,99*
Zubehör
Siemens
3RA29122H
ab € 1,36*
Zubehör
Siemens
3RA29161A
ab € 6,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.