Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz 3 Schliesser 230V 9A 4kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30139505
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT2023-1AL20
EAN/GTIN:
     4011209831339
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Schütz, Typ=3RT2023-1AL20, Nennleistung in PS=7.5, Pole=3, Schaltleistung – AC=4 kW, Schaltleistung – DC=-999, Schaltspannung – AC=400 V, Schaltspannung – DC=600 V, Schaltstrom – AC=9 A, Schaltstrom – DC=1.4 A, Spulenspannung – AC=230 V, Spulenspannung – DC=-888, Anschlussart=Schraubklemme, Hilfskontaktkonfiguration=1NO 1NC, Kontaktkonfiguration=3 Schliesser, Montageart=DIN-Schienenmontage Verschraubung, Recycelte Materialien=Kohlenstoffarme Produktion, Schutzart=IP20, Serien=SIRIUS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
56 mm
Nettogewicht:
412 g
Tiefe:
105 mm
Bruttogewicht:
412 g
Breite:
92 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Weitere Suchbegriffe: Wendeschütz, hauptschütz siemens, hauptschütz, Schütz
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 19,15*
€ 25,22*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 23,68*
€ 30,68*
€ 8,95*
ab € 25,48*
€ 33,86*
€ 5,00*
ab € 26,19*
€ 33,87*
Lager 115
Frei Haus
ab € 38,32*
€ 48,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RV29255AB
ab € 4,99*
Zubehör
Siemens
3RT29264MC00
ab € 3,59*
Zubehör
Siemens
3RH29111NF11
ab € 16,70*
Zubehör
Siemens
3RH29111HA11
ab € 4,70*
Zubehör
Siemens
3RH29111LA11
ab € 5,11*
Zubehör
Siemens
3RH29111HA20
ab € 4,71*
Zubehör
Siemens
3RH29111FA22
ab € 7,73*
Zubehör
Siemens
3RH29111HA22
ab € 7,51*
Zubehör
Siemens
3RH29111XA220MA0
ab € 7,79*
Zubehör
Siemens
3RH29111HA31
ab € 7,74*
Zubehör
Siemens
3RH29111FA40
ab € 7,51*
Zubehör
Siemens
3RH29211DA11
ab € 6,47*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB20
ab € 0,11083*
Zubehör
Siemens
3RA29222H
ab € 1,36*
Zubehör
Siemens
3RT19264BA31
ab € 1,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.