Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz 3 Schliesser 24V 25A 11kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30139513
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT2026-1KB40
EAN/GTIN:
     4011209832893
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Schütz, Typ=3RT2026-1KB40, Nennleistung in PS=20, Pole=3, Schaltleistung – AC=11 kW, Schaltleistung – DC=-999, Schaltspannung – AC=400 V, Schaltspannung – DC=600 V, Schaltstrom – AC=25 A, Schaltstrom – DC=1.4 A, Spulenspannung – AC=-888, Spulenspannung – DC=24 V, Anschlussart=Schraubklemme, Hilfskontaktkonfiguration=1NO 1NC, Kontaktkonfiguration=3 Schliesser, Montageart=DIN-Schienenmontage Verschraubung, Recycelte Materialien=Kohlenstoffarme Produktion, Schutzart=IP20, Serien=SIRIUS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
55 mm
Nettogewicht:
586 g
Tiefe:
115 mm
Bruttogewicht:
586 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Weitere Suchbegriffe: hauptschütz siemens, hauptschütz, Schütz
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
21
€ 6,99*
ab € 68,91*
€ 81,32*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 73,96*
€ 85,94*
€ 8,95*
ab € 81,93*
€ 98,41*
€ 5,00*
ab € 94,31*
€ 106,76*
Lager 115
Frei Haus
ab € 115,20*
€ 127,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,27*
€ 151,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,59*
€ 149,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,25*
€ 146,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,60*
€ 144,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,20*
€ 137,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RV29255AB
ab € 5,08*
Zubehör
Siemens
3RT29162BE01
ab € 56,20*
Zubehör
Siemens
3RT29162BK01
ab € 56,13*
Zubehör
Siemens
3RT29162BL01
ab € 56,05*
Zubehör
Siemens
3RT29264MC00
ab € 3,60*
Zubehör
Siemens
3RA28160EW20
ab € 74,02*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB20
ab € 0,11083*
Zubehör
Siemens
3RH29141GP11
ab € 28,99*
Zubehör
Siemens
3RH29241GP11
ab € 29,23*
Zubehör
Siemens
3RA29222H
ab € 1,36*
Zubehör
Siemens
3RT29164MA10
ab € 1,01*
Zubehör
Siemens
3RA29261A
ab € 6,75*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB60
ab € 0,01512*
Zubehör
Siemens
3RA29242BB1
ab € 24,24*
Zubehör
Siemens
3RA29232BB1
ab € 24,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.