Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz 4 Schliesser 230V 12A 5.5kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30139530
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT2317-1AP00
EAN/GTIN:
     4011209785144
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Schütz, Typ=3RT2317-1AP00, Pole=4, Schaltleistung – AC=5.5 kW, Schaltleistung – DC=-999, Schaltspannung – AC=400 V, Schaltspannung – DC=-999, Schaltstrom – AC=12 A, Schaltstrom – DC=-999, Spulenspannung – AC=230 V, Spulenspannung – DC=-888, Anschlussart=Schraubklemme, Kontaktkonfiguration=4 Schliesser, Montageart=DIN-Schienenmontage Verschraubung, Recycelte Materialien=Kohlenstoffarme Produktion, Schutzart=IP20, Serien=SIRIUS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Nettogewicht:
0,232 g
Bruttogewicht:
0,232 g
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Weitere Suchbegriffe: hauptschütz siemens, hauptschütz, Schütz
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 23,99*
€ 31,65*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 25,06*
€ 32,48*
€ 8,95*
ab € 29,06*
€ 37,88*
€ 6,90*
ab € 27,29*
€ 39,12*
Lager 115
Frei Haus
ab € 49,20*
€ 60,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,35*
€ 71,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RH29111FB11
ab € 8,73*
Zubehör
Siemens
3RH29111FB22
ab € 13,12*
Zubehör
Siemens
3RH29111HA11
ab € 4,67*
Zubehör
Siemens
3RH29111HA12
ab € 6,28*
Zubehör
Siemens
3RH29111HA13
ab € 7,78*
Zubehör
Siemens
3RH29111AA10
ab € 3,54*
Zubehör
Siemens
3RH29111BA10
ab € 3,54*
Zubehör
Siemens
3RH29111AA01
ab € 3,54*
Zubehör
Siemens
3RH29111BA01
ab € 3,54*
Zubehör
Siemens
3RH29111HA01
ab € 3,59*
Zubehör
Siemens
3RH29111FC22
ab € 12,39*
Zubehör
Siemens
3RH29111HA20
ab € 4,69*
Zubehör
Siemens
3RH29111FA22
ab € 7,72*
Zubehör
Siemens
3RH29111HA22
ab € 7,28*
Zubehör
Siemens
3RH29111HA02
ab € 4,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.