Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutz Size S00 Contactors


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30139542
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT2916-1EH00
EAN/GTIN:
     4011209739994
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
siemens überspannungsbegrenzer
Überspannungsschutz, Typ=3RT2916-1EH00, Aufnahmeschaft=Überspannungsschutzgerät, Geeignet für=Size S00 Contactors, Recycelte Materialien=Kohlenstoffarme Produktion
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Nettogewicht:
6 g
Bruttogewicht:
6 g
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, Überspannungsschutz
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 4,43*
€ 6,15*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,90*
€ 6,94*
€ 5,00*
ab € 5,38*
€ 7,41*
5 Tage
29
€ 6,95*
ab € 5,33*
€ 7,53*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 9,80*
€ 15,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.