Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PlusMinus-Schraubendreher, PZ/SL1, VDE, Schmal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30139586
Hersteller:
     PB Swiss Tools
Herst.-Nr.:
     PB 5180.SL 1-80
EAN/GTIN:
     7610733273393
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
PlusMinus-Schraubendreher, Typ=PB 5180.SL 1-80, Länge Schneidklinge=80 mm, Klingenmaterial=Stahl, Schraubendrehergriff=Schmal, PlusMinus-Kopfgrösse=PZ/SL1, Werkzeug-Zertifizierung=VDE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
34 g
Tiefe:
176 mm
Bruttogewicht:
34 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205400000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 11,54*
€ 18,17*
€ 8,95*
ab € 16,09*
€ 23,58*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.