Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendrehersatz, VDE, 5Stück, Schlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30139595
Hersteller:
     PB Swiss Tools
Herst.-Nr.:
     PB 5538
EAN/GTIN:
     7610733273799
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubendrehersatz, Typ=PB 5538, Stück=5 Stück, Klingenmaterial=Stahl, Satz-Inhalt=5x Schraubendreher, Schlitz, Schraubendreher-Set, Klingenlänge=125 mm Schlitz 100 mm Schlitz 80 mm Schlitz, Schraubendrehergriff=Schmal, Schraubendrehertyp=Schlitz, Kopfgrösse=SL0 SL1 SL2 SL3 SL4, Werkzeug-Zertifizierung=VDE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
32 mm
Nettogewicht:
196,900 g
Tiefe:
240 mm
Bruttogewicht:
196,9 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205400000
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
€ 6,90*
ab € 25,56*
€ 33,67*
€ 4,90*
ab € 24,99*
€ 34,08*
8 Tage
21
€ 4,95*
ab € 26,20*
€ 34,36*
2 Tage
20
€ 7,90*
ab € 26,51*
€ 34,64*
Lager 115
Frei Haus
ab € 30,56*
€ 43,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.