Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmoment-Schraubendrehersatz, 3.4 ... 16Nm, 7Stück, Sechskant / Torx


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30139769
Hersteller:
     PB Swiss Tools
Herst.-Nr.:
     PB 9325.SET A1
EAN/GTIN:
     7610733273676
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
Drehmoment-Schraubendrehersatz, Typ=PB 9325.SET A1, Anziehmoment min.=3.4 Nm, Drehmoment max.=16 Nm, Stück=7 Stück, Satz-Inhalt=1x Drehmoment-Schraubendreher 3x Torx-Bits 3x Innensechskant-Bits, Schraubendrehergriff=Ergonomisch, Schraubendrehertyp=Sechskant Torx, Genauigkeit des Anziehmoments=±6%, Kopfgrösse=T20 T25 T30 H4 H5 H6
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
794 g
Tiefe:
260 mm
Bruttogewicht:
794 g
Breite:
126 mm
MERCATEO_WA_NR:
8204110000
Weitere Suchbegriffe: pb swiss tools schraubendrehersatz, Drehmoment-Schraubendrehersatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 221,80*
€ 284,61*
Frei Haus
ab € 300,77*
€ 360,68*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,61*
€ 338,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,39*
€ 330,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,78*
€ 296,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,63*
€ 275,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,80*
€ 263,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.