Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACO POWER TIB 120-148. POWER SUPPLY, AC-DC, 48V, 2.5A, Power Su


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3272285
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TIB 120-148.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Produktpalette: TIB
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Stromversorgungsausgang: Adjustable, Fixed
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 2.5 A
  • Ausgangsleistung, max.: 120 W
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Output
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 48 V
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Eingangsspannung, V AC: 85V AC to 264V AC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, tracopower din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil, hutschienen schaltnetzteil 2,5a, AC, DC-Wandler, DIN-Schienenmontage, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, TRACO POWER, TIB 120-148., 3272285, 327-2285
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 103,64*
    € 136,99*
    Frei Haus
    ab € 108,91*
    € 137,09*
    Frei Haus
    ab € 114,96*
    € 140,15*
    Frei Haus
    ab € 111,45*
    € 150,40*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 106,95*
    € 154,36*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 154,36*
    € 183,69
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 150,63*
    € 179,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 131,09*
    € 156,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 123,26*
    € 146,68
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 120,49*
    € 143,38
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 117,71*
    € 140,07
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 106,95*
    € 127,27
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.