Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub-Adapter, D-Sub-Stecker, 9-polig - RJ45-Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30141742
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 205-00938
EAN/GTIN:
     653415275190
Suchbegriffe:
D-Sub / RJ-45 Adapter
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
D-Sub-Adapter, Typ=RND 205-00938, Adaptertyp=Gerade, Farbe Adapter=Elfenbeinfarben, Gehäusematerial=ABS, Kontaktbeschichtung=Vergoldet, Kontaktmaterial=Kupfer, Steckverbindertyp A=RJ45-Buchse, Steckverbindertyp B=D-Sub-Stecker, 9-polig
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
17 g
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
17 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.