Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermoelement-Thermometer, 2 Eingänge, -250 ... 1767°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30141912
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     C.A 1822
EAN/GTIN:
     3663653000949
Suchbegriffe:
Datenlogger
Hand-Thermometer
Handthermometer
Mini-Thermometer
Thermoelement-Thermometer, Typ=C.A 1822, Auflösung=0.1 °C, Batterielebensdauer=1000 h, Eingänge=2, Genauigkeit=0.2 %, Temperaturmessbereich max.=1767 °C, Temperaturmessbereich min.=-250 °C, Anzeigedisplay=LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung, Batterietyp=3x AA, Schutzart=IP54, Thermometertyp=Handgerät
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
292 mm
Nettogewicht:
0,566 g
Tiefe:
132 mm
Bruttogewicht:
0,566 g
Breite:
64 mm
MERCATEO_WA_NR:
9027500000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 198,04*
€ 231,87*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 211,90*
€ 238,13*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 210,45*
€ 238,29*
Frei Haus
ab € 223,09*
€ 257,77*
Lager 115
Frei Haus
ab € 228,73*
€ 257,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,77*
€ 306,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,36*
€ 305,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,18*
€ 296,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,53*
€ 290,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,73*
€ 272,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P03652919
ab € 151,03*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P03652902
ab € 187,57*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P03652906
ab € 73,14*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P03652918
ab € 101,08*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P03652912
ab € 98,01*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P03652903
ab € 195,09*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P03652921
ab € 98,16*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102100Z
ab € 16,15*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P03652901
ab € 115,46*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P03652917
ab € 84,09*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P03652920
ab € 86,95*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P03652922
ab € 284,59*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P03652904
ab € 171,27*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P03652905
ab € 208,19*
Zubehör
Chauvin Arnoux
HX0053
ab € 119,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.