Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DD14 Gerätestecker mit Netzfilter <prefix></prefix>6<suffix></suffix>A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30141985
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-104-205
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Gerätestecker mit Netzfilter, Typ=3-104-205, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=31.5 mm, Höhe=66 mm, Induktivität=-999, Kapazität Cx=220 nF, Kapazität Cy=-888, Leckstrom=5 µA, Länge=60 mm, Nennspannung=250 VAC, Nennstrom=6 A, Pole=2, Widerstand=1 MΩ, Anschlussart=Schnellverbindungsklemme, Einlasstyp=C14, Filtertyp=IEC-Netzleitungsfilter, Mit Sicherung=Ja, Schutzart=IP40, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SK
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
108 g
Tiefe:
66 mm
Bruttogewicht:
108 g
Breite:
66 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536301090
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 27,44*
€ 40,60*
20
Frei Haus
ab € 34,92*
€ 40,72*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 28,00*
€ 66,25*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.