Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIP-Drehschalter Nut in Pfeilform 10-Pos 2.54mm Printstifte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30142266
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     428527320910
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
DIP Drehschalter
Drehschalter
DIP-Drehschalter, Typ=428527320910, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=10 mm, Höhe=6.5 mm, Kontaktspannung=24 V, Länge=10 mm, Pins=6, Positionen=10, Raster=2.54 mm, Anschlussart=Printstifte, Art des Betätigers=Nut in Pfeilform, Art des Schalters=DIP, Montageart=Durchsteckmontage, Kontaktstrom=150 mA, Serien=WS-ROTV
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
KR
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501590
Weitere Suchbegriffe: codierschalter bcd, codierschalter, drehschalter 10 stellungen, DIP-Drehschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 3,35*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 3,01*
€ 4,84*
1 Tag
164
1
€ 14,99*
ab € 2,34*
€ 5,11*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.