Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIP-Drehschalter Nut in Pfeilform 10-Pos Gull-Wing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30142270
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     428542320810
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
DIP Drehschalter
Drehschalter
DIP-Drehschalter, Typ=428542320810, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-60 °C, Breite=7.4 mm, Höhe=3.85 mm, Kontaktspannung=42 V, Länge=7.4 mm, Pins=6, Positionen=10, Anschlussart=Gull-Wing, Art des Betätigers=Nut in Pfeilform, Art des Schalters=DIP, Montageart=SMT, Kontaktstrom=100 mA, Serien=WS-ROSV
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
KR
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
0,670 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,67 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501590
Weitere Suchbegriffe: codierschalter bcd, codierschalter, drehschalter 10 stellungen, DIP-Drehschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1300
Frei Haus
ab € 2,7965*
€ 3,66083*
2 Tage
944
1
€ 14,99*
ab € 3,42*
€ 5,66*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 4,47*
€ 7,18*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.