Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RTD-Temperaturfühler 2.5m -50 ... 600°C 1x Pt100, 2-Leiter-Schaltung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30142440
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     902250/32-415-1003-1-3-100-11-2500/000
EAN/GTIN:
     4053877003984
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PT1000
Prüfspitze
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
RTD-Temperaturfühler, Typ=902250/32-415-1003-1-3-100-11-2500/000, Betriebsspannung max. – AC=-999, Betriebsspannung max. – DC=-999, Betriebsspannung min. – AC=-999, Betriebsspannung min. – DC=-999, Betriebstemperatur, max.=600 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Leitungslänge=2.5 m, Länge Fühler=100 mm, Reaktionszeit (Luft)=41 s, Reaktionszeit (Wasser)=4 s, Temperaturmessbereich max.=600 °C, Temperaturmessbereich min.=-50 °C, Art der Ausgabe Thermometer=1x Pt100, 2-Leiter-Schaltung, Gehäusematerial=Edelstahl, Typ=RTD-Temperatursensor
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Nettogewicht:
75 g
Bruttogewicht:
75 g
MERCATEO_WA_NR:
9025118090
Weitere Suchbegriffe: Widerstandsthermometer, pt1000, RTD-Temperaturfühler
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 78,91*
€ 96,22*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 78,74*
€ 96,32*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 82,51*
€ 100,16*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 82,53*
€ 102,85*
Lager 115
Frei Haus
ab € 84,72*
€ 107,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,25*
€ 127,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,86*
€ 122,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 97,72*
€ 116,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,80*
€ 112,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,42*
€ 111,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,72*
€ 100,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUMO
00049709
ab € 41,04*
Zubehör
JUMO
00080810
ab € 41,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.