Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexible Kabelmanschette, Grösse 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30142943
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     207489-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CPC-Steckverbinder
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Flexible Kabelmanschette, Grösse, Typ=207489-1, Farbe Zubehör=Schwarz, Geeignet für=Circular Plastic Connectors, Material Zubehör=Thermoplast, Zubehörtyp Rundsteckverbinder=Aufsteckhülse , Steckverbinder-Schalengrösse=11
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
5 g
Tiefe:
73 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Kabelmuffe, Rundstecker (Crimptechnik), kabelmuffe, Flexible Kabelmanschette, Grösse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 3,62*
€ 5,42*
€ 4,00*
ab € 4,05*
€ 6,44*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 3,58*
€ 7,74*
2 Tage
1022
€ 14,99*
ab € 3,17*
€ 8,21*
€ 6,90*
ab € 3,68*
€ 10,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
207490-1
ab € 3,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.