Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 207489-1 Rundstecker Kabeltülle Serie (Rundsteckverbinder): CPC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y805031
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     207489-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPC-Steckverbinder
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
69.85 mm
Kabel-Ø (max.):
8.76 mm
Nennspannung:
250 V
Durchmesser:
22.48 mm
Herst.-Teilenr.:
207489-1
Typ:
207489-1
Temperaturbereich:
-25 - +85 °C °C
Nennstrom:
30 A
Serie:
CPC
Kabel-Ø (min.):
8.76 mm
Anschlusswinkel:
180 °
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Gehäuse-Material:
Thermoplastik UL94V-1
Produkt-Art:
Rundstecker Kabeltülle
Weitere Suchbegriffe: Kabelmuffe, Rundstecker (Crimptechnik), kabelmuffe, TE Connectivity, tyco, tycoelectronics
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 3,62*
€ 5,42*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,05*
€ 6,44*
€ 5,95*
ab € 3,58*
€ 7,74*
1 Tag
1022
€ 14,99*
ab € 3,17*
€ 8,21*
€ 6,90*
ab € 3,68*
€ 10,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
207490-1
ab € 3,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.