Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grösse 23, Vierkantflansch, Stecker, 24 Anzahl Kontakte, 600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30142948
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     211839-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grösse 23, Vierkantflansch
Grösse 23, Vierkantflansch, Typ=211839-1, Anzahl Kontakte=24, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Nennspannung=600 V, Gehäuseart=Buchse, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Stecker, Kopplungsmethode=Mit Gewinde, Montageart=Panelmontage, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=-999, Serie=CPC1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
33 g
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
33 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 8,65*
€ 18,38*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 11,16*
€ 18,70*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
206138-8
ab € 4,24*
Zubehör
TE Connectivity
206512-5
ab € 6,40*
Zubehör
TE Connectivity
206837-1
ab € 6,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.