Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 + PE, M16, M12, Stecker, Gerade, Pole - 2, Draht, Panelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30143816
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 0687 700 03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
2 + PE, M16, Typ=09 0687 700 03, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Länge=223.6 mm, Nennspannung=630 V, Nennstrom=16 A, Pole=2, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Zink, Druckguss, Kontakt-Abschlusstyp=Draht, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Messing, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Panelmontage, Steckverbinder-Kodierung=S-kodiert, IP-Schutzart=IP68, Konformität mit Normen=UL Listed, Serie=814, Steckverbindergrösse=M12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
20 g
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
20 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,75*
€ 12,50*
€ 6,90*
ab € 9,40*
€ 12,51*
€ 6,90*
ab € 8,20*
€ 12,55*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 10,49*
€ 14,57*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 10,71*
€ 14,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
01 5244 001
ab € 1,69*
Zubehör
Binder
08 3129 000 000
ab € 3,62*
Zubehör
Binder
16 0977 000
ab € 3,15*
Zubehör
Binder
16 1125 071
ab € 0,28*
Zubehör
Binder
16-0916-001
ab € 0,35*
Zubehör
Binder
08-2615-000-000
ab € 1,74*
Zubehör
Binder
07 0084 000
ab € 8,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.