Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 09 0687 700 03 Miniatur-RundsteckverFlanschstecker Gesamtpolzahl: 2 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X818311
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 0687 700 03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
630 V
Schutzart:
IP68
Verschluss:
Schrauben
Herst.-Teilenr.:
09 0687 700 03
Typ:
09 0687 700 03
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C °C
Nennstrom:
16 A
Bauform:
Flanschstecker
Besonderheiten:
S codiert
Anschlusswinkel:
180 °
min. Querschnitt:
1.38 mm²
Polzahl:
2
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Gesamtpolzahl:
2
AWG:
16
Kontaktmaterial:
CuZn
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
PA
Produkt-Art:
Miniatur-Rundsteckverbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,08*
€ 12,32*
€ 6,90*
ab € 8,66*
€ 12,32*
€ 6,90*
ab € 8,23*
€ 12,58*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 10,53*
€ 15,52*
€ 5,95*
ab € 10,75*
€ 15,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
01 5244 001
ab € 1,69*
Zubehör
Binder
08 3129 000 000
ab € 3,63*
Zubehör
Binder
16 0977 000
ab € 3,18*
Zubehör
Binder
16 1125 071
ab € 0,271*
Zubehör
Binder
16-0916-001
ab € 0,32*
Zubehör
Binder
08-2615-000-000
ab € 1,51*
Zubehör
Binder
07 0084 000
ab € 8,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.